Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuh PVC Solo 990 9


Menge:  Box  
Produktinformationen
Mapa 990 SOLO Gr. 9 34990419 Einmal - Handschuh, Vinyl
Mapa 990 SOLO Gr. 9 34990419 Einmal - Handschuh, Vinyl
Mapa 990 SOLO Gr. 9 34990419 Einmal - Handschuh, Vinyl
Artikel-Nr.:
     3517B-96244761
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Solo 990 9
EAN/GTIN:
     3245429904196
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Einmalhandschuh PVC Solo 990 9

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Präzisionsarbeiten. Hervorragendes Tastempfinden für fingerfertiges Arbeiten durch die dünne Materialstärke.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutz gegen Chemikalien:
ja
Schutz gegen Mikroorganismen:
ja
Gepudert:
nein
Steril:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
ja
Länge:
240 mm
Stärke:
0,07 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 3,86*
Lager 3517
10
pro Box
€ 5,46*
ab € 2,982*
€ 3,922*
10
pro Box
€ 3,90*
ab € 3,063*
€ 4,043*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 4,53*
4 Tage
15
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 3,35*
€ 5,13*
Menge:  Box  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,922*
€ 4,66718
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,772*
€ 4,48868
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,542*
€ 4,21498
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,982*
€ 3,54858
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,02982* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 39,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.