Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie RBC34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Replacement Battery Cartridge Nr.34 Bild 1
APC Replacement Battery Cartridge Nr.34 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     3517B-99098069
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC34
EAN/GTIN:
     0731304220664
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Batterie RBC34

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "
Finden Sie Ihren Ersatzakku"
im Abschnitt "
Support"
unter apc.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
84000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
440 mm
Höhe inkl. Pole:
43 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 263,08*
€ 285,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 276,61*
€ 299,32*
Frei Haus
ab € 278,38*
€ 300,37*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 279,86*
€ 303,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 283,67*
€ 306,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,95*
€ 360,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,67*
€ 337,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
RBC32
ab € 88,15*
Ähnlich
APC
RBC33
ab € 110,30*
Ähnlich
APC
RBC35
ab € 39,94*
Ähnlich
APC
RBC4
ab € 81,99*
Ähnlich
APC
RBC43
ab € 417,27*
Ähnlich
APC
RBC44
ab € 570,66*
Ähnlich
APC
RBC46
ab € 39,85*
Ähnlich
APC
RBC47
ab € 33,55*
Ähnlich
APC
RBC48
ab € 122,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.