Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 400 H 0601061805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     3517B-99567979
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061805
EAN/GTIN:
     4059952671437
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser bosch
rotationslaser empfänger

Rotationslaser GRL 400 H 0601061805

Rotationslaser GRL 400 H + LR 45 in L-BOXX, Einfach bedienbar und immer bereit der intuitiv mit einem Knopf bedienbare GRL 400 H Rotationslaser ist jederzeit und sofort einsatzbereit, wenn es um die Nivellierung im Freien geht. Sein Ein-Knopf-Bedienfeld, die elektronische Selbstnivellierung und das praktische Batteriefach bedeuten unkompliziertes Arbeiten mit einfacher Einrichtung und kinderleichtem Batteriewechsel ohne das Werkzeug überhaupt bewegen zu müssen.
Weitere Informationen:
Länge der Signalstrecke:
20 m
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
2,4 mm/m
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Rotierende Signalstrecke:
ja
Batterieart:
NiMh
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 540,79*
€ 587,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,08*
€ 590,28*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 570,45*
€ 614,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 576,71*
€ 623,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 634,71*
€ 686,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,71*
€ 811,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,06*
€ 789,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,92*
€ 775,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,71*
€ 755,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 39,69*
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,58*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,41*
Zubehör
Bosch
1608M0070F
ab € 20,50*
Zubehör
Bosch
0601015400
ab € 117,93*
Zubehör
Bosch
0601069L00
ab € 171,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.