Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler mit Display Standard TR D CD 1790 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumtemperaturregler mit Display Standard TR D CD 1790 WW
Raumtemperaturregler mit Display Standard TR D CD 1790 WW
Artikel-Nr.:
     3517I-11965552
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     TRDCD1790WW
EAN/GTIN:
     4011377172203
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler

Raumtemperaturregler mit Display Standard TR D CD 1790 WW

LB-Management Raumthermostat-Set, alpinweiß besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..) Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz: ca. 0,1 ... 0,5 W Schaltstrom 230 V AC1: 10 mA ... 16 A Anschlussleistung: max. 3.600 W Anschluss eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 .
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 138,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,45*
€ 138,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,81*
€ 140,27*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,89*
€ 141,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,89*
€ 142,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.