Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperaturregler mit Display Standard TRDCD1790WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5793813
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     TRDCD1790WW
EAN/GTIN:
     4011377172203
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
LB-Management Raumthermostat-Set, alpinweiß besteht aus Raumthermostat-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..) Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz: ca. 0,1 ... 0,5 W Schaltstrom 230 V AC1: 10 mA ... 16 A Anschlussleistung: max. 3.600 W Anschluss eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm² Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Ganggenauigkeit pro Monat: ±10 s Gangreserve: > 4 h Reglerklasse (EU 811/2013): nicht relevant Beitrag zur Energieeffizienz: 2% Farbe: weiß, Breite: 70 mm, Höhe: 70 mm, RAL-Nummer: 9016, Anschluss: drei-/vieradrig, mit Display: true, mit thermischer Rückführung: false, Messbereich: 5...30 °C, Bedienung: Taste, Explosionsgeschützt: false, Uhrentyp: Wochenuhr, Schutzart (IP): IP20, Ausführung Aufnehmer/Fühler: Widerstandssensor, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,24 W, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Spannung der Kontakte: 230 V, mit Empfänger: false, Witterungsabhängige Regelung: false, mit Trinkwasserschaltung: false, Anzahl der Ausgänge Heizung: 1, Anzahl der Ausgänge Kühlung: 1, Ausführung Uhr: digital, Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung: false, Überstundenschalter: false, Temperatur ablesbar: true, Optimierung: true, Anzahl der Schaltprogramme: 3, geeignet für Heizen: true, Max. Kontaktbelastung: 16 A, Differenzwert: -0,5...0,5 K, Sensor extern: true, Differenz verstellbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
TRDCD1790WW
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 138,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,45*
€ 138,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,81*
€ 140,27*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,89*
€ 141,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,89*
€ 142,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.