| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0724819 Herst.-Nr.: TRDCD1790WW EAN/GTIN: 4011377172203 |
| |
|
| | |
| Raumtemperaturregler mit Display Standard, alpinweiß besteht aus Raumtemperaturregler-Einsatz (Art.-Nr.: 1790 RTR) und Display (Art.-Nr.: .. 1790 D ..) Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung abhängig vom Aufsatz: ca. 0,1 ... 0,5 W Schaltstrom 230 V AC1: 10 mA ... 16 A Anschlussleistung: max. 3.600 W Anschluss eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm2 2 x 0,5 ... 2,5 mm2 feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm22 x 0,5 ... 1,5 mm2 Umgebungstemperatur: ?5 ... +45 °C Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s Gangreserve: > 4 h |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitaler Raumtemperaturregler, Digitales Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, analoges raumthermostat jung, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,99* | € 139,95* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 113,96* | € 140,55* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,99* | € 142,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,31* | € 143,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,46* | € 144,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|