Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicher.-lasttrenngehäu 1xNH00 3p, 400A Mi 6227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicher.-lasttrenngehäu 1xNH00 3p, 400A Mi 6227
NH-Sicher.-lasttrenngehäu 1xNH00 3p, 400A Mi 6227
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15105057
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000736
EAN/GTIN:
     4012591657361
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Sicherungshalter

NH-Sicher.-lasttrenngehäu 1xNH00 3p, 400A Mi 6227

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
125 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Gehäusebreite:
300 mm
Gehäusetiefe:
170 mm
Gehäusehöhe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 279,22*
€ 324,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,69*
€ 327,38*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,97*
€ 330,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 289,20*
€ 333,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 290,44*
€ 336,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,81*
€ 400,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,23*
€ 385,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,75*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,45*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,49*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 102,05*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,93*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,28*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,07*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,29*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 14,04*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,19*
Zubehör
Hensel
Mi SR 4
ab € 4,19*
Zubehör
Hensel
Mi SA 2
ab € 0,14*
Zubehör
Hensel
3600182
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
3600183
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,81182*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.