Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel 4012591657361 NH-Sicherungshalter Sicherungsgröße = 0 3polig 125A 800V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179225
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591657361
EAN/GTIN:
     4012591657361
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
NH-Sicherung
Sicherungshalter
Hensel 4012591657361 NH-Sicherungshalter Sicherungsgröße = 0 3polig 125A 800V

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Sicherungslasttrennschalter NH 00, 3-polig, nach IEC 60947-3 auf Sammelschienen. Mit Zuleitungsklemmen, PE- und N-Klemmen und Berührungsschutz. Anschlussrichtung veränderbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.

Nennstrom: 125 A
Höhe: 300 mm
Sicherungsgröße: 0
Nennspannung: 800 V
Breite: 300 mm
Produkt-Art: NH-Sicherungshalter
Kategorie: NH-Sicherungshalter
Polzahl: 3
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 170 mm
Hersteller-Nr.: 4012591657361
EAN: 4012591657361
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses: mit Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsisolationsspannung: 690 V
Schutzart: IP65

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 282,98*
€ 325,60*
€ 5,95*
ab € 283,78*
€ 327,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 287,24*
€ 331,60*
Frei Haus
ab € 291,50*
€ 334,95*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 655,43*
€ 732,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,95*
€ 872,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,06*
€ 869,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,89*
€ 845,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,68*
€ 821,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,43*
€ 779,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,91*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
KS 120 F
ab € 8,50*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 103,69*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,91*
Zubehör
Hensel
4012591653530
ab € 37,05*
Zubehör
Hensel
4012591653509
ab € 55,43*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,97*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,21*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.