Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 4-polig DILM150-XHI04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-15274148
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277952
EAN/GTIN:
     4015082779528
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein 4-polig DILM150-XHI04

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 4 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM40 , DILM50 , DILM65 , DILM72 , DILM80 , DILM95 , DILM115 , DILM150 , DILM170 , DILMP63 , DILMP80 , DILMP125 , DILMP160 , DILMP200 , DILMF40 , DILMF50 , DILMF65 , DILMF80 , DILMF95 , DILMF115 , DILMF150 , Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,88*
€ 13,69*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 13,76*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,92*
€ 14,27*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 11,106*
€ 14,426*
5
Frei Haus
ab € 11,53*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,426*
€ 17,16694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,806*
€ 15,23914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,156*
€ 14,46564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,106*
€ 13,21614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 72,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 102,25*
Zubehör
Eaton
109903 DILMP125(RAC120)
ab € 307,57*
Zubehör
Eaton
109856 DILMP63(240V50HZ)
ab € 154,61*
Zubehör
Eaton
109930 DILMP200(RDC24)
ab € 527,93*
Zubehör
Eaton
109913 DILMP160(RAC120)
ab € 389,55*
Zubehör
Eaton
109920 DILMP160(RDC24)
ab € 363,95*
Zubehör
Eaton
109857 DILMP63(24V50/60HZ)
ab € 154,71*
Zubehör
Eaton
109910 DILMP125(RDC24)
ab € 286,51*
Zubehör
Eaton
109905
ab € 288,77*
Zubehör
Eaton
109915
ab € 366,13*
Zubehör
Eaton
277763 DILM40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 146,96*
Zubehör
Eaton
109877 DILMP80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 215,80*
Zubehör
Eaton
277774 DILM40(230V50/60HZ)
ab € 90,09*
Zubehör
Eaton
277838 DILM50(230V50/60HZ)
ab € 191,28*
Zubehör
Eaton
277770 DILM40(24V50/60HZ)
ab € 148,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.