Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM150-XHI04 Hilfsschalter 4Ö Aufbau 277952


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0114448
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277952
EAN/GTIN:
     4015082779528
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 4 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Ausführung: Aufbauhilfsschalter, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,55*
€ 13,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,93*
€ 14,00*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 14,31*
5
€ 5,00*
ab € 11,524*
€ 14,494*
5
Frei Haus
ab € 11,924*
€ 15,134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
109903 DILMP125(RAC120)
ab € 306,49*
Zubehör
Eaton
109856 DILMP63(240V50HZ)
ab € 150,62*
Zubehör
Eaton
109930 DILMP200(RDC24)
ab € 532,40*
Zubehör
Eaton
109913 DILMP160(RAC120)
ab € 388,91*
Zubehör
Eaton
109920 DILMP160(RDC24)
ab € 367,17*
Zubehör
Eaton
109857 DILMP63(24V50/60HZ)
ab € 151,12*
Zubehör
Eaton
109910 DILMP125(RDC24)
ab € 287,83*
Zubehör
Eaton
109905
ab € 289,25*
Zubehör
Eaton
109915
ab € 367,81*
Zubehör
Eaton
277763 DILM40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 98,75*
Zubehör
Eaton
277827 DILM50(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 101,58*
Zubehör
Eaton
109877 DILMP80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 211,05*
Zubehör
Eaton
277774 DILM40(230V50/60HZ)
ab € 97,41*
Zubehör
Eaton
277838 DILM50(230V50/60HZ)
ab € 190,47*
Zubehör
Eaton
277770 DILM40(24V50/60HZ)
ab € 148,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.