Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 420/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter 420/11
Sechskantmutter 420/11
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15937107
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     420/11
EAN/GTIN:
     4011126015195
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320

Sechskantmutter 420/11

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 11 Höhe : 3 mm Schlüsselweite : 21 mm Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlüsselweite:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1436*
€ 0,2056*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1802*
€ 0,2502*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1489*
€ 0,2606*
5 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 0,1502*
€ 0,2642*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,18*
€ 0,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1468*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1619*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2436*
Ähnlich
HKL
4011126015300
ab € 1,42052*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8385*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5221*
Ähnlich
HKL
ab € 1,8739*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1207*
Ähnlich
HKL
4011126015270
ab € 0,41255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.