Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15996815
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052390
EAN/GTIN:
     4006209523902
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel

Gipskartondübel GK S

Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug oberflächenbündig in einfach und doppelt beplankten Gipskarton eingedreht. Der spiralförmige Dübel hält durch Formschluss. Die kompakte Bauform ermöglicht auch die Montage in Wänden, bei denen die Plattendicke oder der Hohlraum hinter der Platte nicht bekannt ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gipskartondübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Länge:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3095*
€ 0,3895*
5 Tage
200
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,328*
€ 0,408*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3151*
€ 0,4101*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3413*
€ 0,4221*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3356*
€ 0,4256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4256*
€ 0,50646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3856*
€ 0,45886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3756*
€ 0,44696
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.