Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10048074 Herst.-Nr.: 52390 EAN/GTIN: 4006209523902 |
| |
|
| | |
| Fischer Gipskartondübel GK S Der fischer Gipskartondübel GKS ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GKS wird komplett mit Spanplattenschraube geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Weitere Informationen: | | Schraubenabmessung ds x ls: | 4,5 x 35 mm | Typ: | GKSWird komplett mit Spannplattenschrauben geliefert. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2933* | € 0,3972* | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3095* | € 0,3995* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,3413* | € 0,4321* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3356* | € 0,4356* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,3398* | € 0,4398* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|