Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel GKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel GKS
Fischer Gipskartondübel GKS
Fischer Gipskartondübel GKS
Fischer Gipskartondübel GKS
Fischer Gipskartondübel GKS
Fischer Gipskartondübel GKS
Fischer Gipskartondübel GKS
Artikel-Nr.:
     5417F-171271
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052390
EAN/GTIN:
     4006209523902
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der Fischer Gipskartondübel GKS ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der Fischer GKS wird komplett mit Spanplattenschraube geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Zubehör:
Setzwerkzeug
Güte Werkstoff Dübel:
Nylon
Antrieb Schraube:
Kreuzschlitz Pozidrive PZD 2
Prüfzeichen:
Nein
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Inkl. Zubehör:
Setz- und Eindrehwerkzeug
Lastwerte:
Ja
Dicke bis zur 1. Tragschicht min.:
25 mm
Verankerungstiefe:
22
Abstandsmontage:
Nein
Bohrverfahren:
Drehbohren
Typ:
GKS
Vorsteckmontage:
Ja
Dicke des Anbauteils max.:
13 mm
Durchsteckmontage:
Nein
Zulassungen:
Nein
Montageart:
Vorsteckmontage
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Verankerungsgrund:
Gipskartonplatten, einfach und doppelt beplankt
Brandprüfung:
Nein
Verwendung mit:
unterschiedliche Ösen
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
min. Verankerungstiefe:
22
Oberfläche Schraube:
galvanisch verzinkt
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Werkstoff Schraube:
Stahl
DOP - Declaration of Performance:
Nein
max. Dicke Anbauteil:
13
Werkstoffart:
Kunststoff
Verankerungstiefe min.:
22 mm
Anwendungsbereich:
Einrichtungsaccessoires
Technische Dokumentation:
Nein
Farbe:
grau
Eigenschaft:
bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig
Gütesiegel:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Dicke des Anbauteils:
13
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Gewicht:
212 g
Wirkungsweise:
Formschluss
VDS-Zulassung:
Ja
Schraubenabmessung:
4,5 x 35 mm
PZ:
2
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
25
GTIN (EAN-Code):
4006209523902
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
mit Schraube
Schraubenlänge:
35
Dübellänge:
22 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2933*
€ 0,3872*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3095*
€ 0,3895*
2 Tage
200
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,328*
€ 0,418*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3413*
€ 0,4221*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3356*
€ 0,4256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3772*
€ 0,44887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3433*
€ 0,40853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.