| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16959634 Herst.-Nr.: 62517800 EAN/GTIN: 4021553007526 |
| |
|
| | |
| LED Konverter 10-40VA dimmbar 62517800 Dimmbereich ab 160mA bis 1.400mA (über Widerstand einstellbar), Wirkungsgrad: 90% bei 25W -, max. Leistung: 40W, Leistungsfaktor: 0,97, Betriebsspannung: min. 16V - max. 32V, Umgebungstemperatur ta: -25°C+60°C, max. Temperatur tc: +80°C Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,21* | € 52,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,68* | € 52,15* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,89* | € 54,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,85* | € 64,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 64,3061* | € 82,8861* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|