Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62517800 LED Konverter ECOline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-3552696
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62517800
EAN/GTIN:
     4021553007526
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
Dimmbereich ab 160mA bis 1.400mA (über Widerstand einstellbar), Wirkungsgrad: 90% bei 25W -, max. Leistung: 40W, Leistungsfaktor: 0,97, Betriebsspannung: min. 16V - max. 32V, Umgebungstemperatur ta: -25°C+60°C, max. Temperatur tc: +80°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Länge:
156 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
42 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,21*
€ 52,14*
€ 5,46*
ab € 38,68*
€ 52,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,89*
€ 54,84*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 47,85*
€ 64,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 64,3061*
€ 82,8861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,8861*
€ 98,63446
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,9261*
€ 97,49206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,9061*
€ 93,89826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,8961*
€ 89,12636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,4161*
€ 86,17516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,3061*
€ 76,52426
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.