| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q69045 Herst.-Nr.: 62517800 EAN/GTIN: 4021553007526 |
| |
|
| | |
| Dieser Konverter zeichnet sich durch einen sehr guten Wirkungsgrad von 97% aus. Dadurch lassen sich in Verbindung mit LEDs Beleuchtungslösungen mit einer hohen Lumen/Watt-Effizienz realisieren. Hinweise: Der Ausgangsstrom (300 - 1400 mA) wird durch Widerstände eingestellt. Bitte beachten Sie die Tabelle im . + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 40 W | Höhe: | 32 mm | Länge: | 156 mm | Breite: | 42 mm | Typ: | ECOline 300-1400mA 1-10V dimmbar | Für LED: | 4 - 9 HighPower-LEDs | Leistung (Details): | 40 W | Betriebsspannung max.: | 240 V/AC | Betriebsspannung min.: | 110 V/AC | Anschluss: | Schrauben | Betriebsspannungsbereich: | 110 - 240 V/AC | Kategorie: | LED-Konverter | Ausgangsspannung (min.): | 16 V/DC | Anzahl LEDs (max.): | 9 | Ausgangsstrom (min.): | 300 mA | Ausgangsspannung (max.): | 32 V/DC | Max. Temperatur: | 60 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | LED-Konverter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,21* | € 52,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,68* | € 52,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,89* | € 54,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 47,85* | € 64,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 64,3061* | € 82,8861* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|