Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein DILM12-XHI02-#199457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-17666215
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199457
EAN/GTIN:
     4015081978632
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein DILM12-XHI02-#199457

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, für Standardanwendungen, Aufbauhilfsschalter, Frontbefestigung, 2-polig, Push-in-Klemmen, konventioneller thermischer Strom 1-polig, offen, bei 60 °C: Ith = 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, S = Schließer:, Ö = Öffner: 2 Ö, verwendbar für: DILM7 -PI, DILM9 -PI, DILM12 -PI, DILM15 -PI, DILMP20 -PI, Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,63*
€ 9,25*
1
€ 5,95*
ab € 6,65*
€ 9,28*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,52*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,99*
€ 9,74*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,33*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,75*
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,95*
Zubehör
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 35,82*
Zubehör
Eaton
199655 DILM15-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,81*
Zubehör
Eaton
199649 DILM9-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,10*
Zubehör
Eaton
199646 DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,80*
Zubehör
Eaton
199648 DILM9-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,22*
Zubehör
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 24,28*
Zubehör
Eaton
199231 DILM9-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton
199247 DILM12-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 30,68*
Zubehör
Eaton
199222 DILM7-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 24,21*
Zubehör
Eaton
199227 DILM7-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 24,29*
Zubehör
Eaton
199248
ab € 33,81*
Zubehör
Eaton
199249
ab € 34,96*
Zubehör
Eaton
199228
ab € 28,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.