Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme 16-70qmm, bl UKH 50-IB BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochstromklemme 16-70qmm, bl UKH 50-IB BU
Hochstromklemme 16-70qmm, bl UKH 50-IB BU
Artikel-Nr.:
     3517I-22250509
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3009066
EAN/GTIN:
     4017918091620
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Hochstromklemme 16-70qmm, bl UKH 50-IB BU

Hochstromklemme, mit Innensechskantschrauben, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25..50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..16 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,584*
€ 8,414*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 7,007*
€ 8,917*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,29058*
€ 9,28058*
10
Frei Haus
ab € 7,311*
€ 9,301*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,917*
€ 10,61123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,477*
€ 10,08763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,007*
€ 8,33833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1201659
ab € 2,495*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201346
ab € 2,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0201113
ab € 2,471*
Zubehör
Phoenix Contact
0201317
ab € 3,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0201812
ab € 3,471*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,20593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,2167*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,4472*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,383*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1352*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.