Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauchverschraubg. AD45 M40x1,5 USD-M 5015.328.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25057943
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015328040
EAN/GTIN:
     4025113194459
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m40 ip67

Metallschlauchverschraubg. AD45 M40x1,5 USD-M 5015.328.040

EMV Metall-Verschraubung gerade USD-M, IP 67 speziell für Metallschutzschlauch FLEXAgraff-CU-PU metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes Anschlussgewinde Material: Gehäuse Messing vernickelt / Druckmutter Messing vernickelt / Innentülle Messing / Dichtung TPE / O-Ring NBR Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle m40, endtülle flexa
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 37,70197*
€ 49,15197*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 45,6943*
€ 59,5143*
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 47,27475*
€ 61,61475*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 48,545*
€ 63,445*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 75,68*
€ 114,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 63,445*
€ 75,49955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,435*
€ 71,91765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,045*
€ 69,07355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,905*
€ 68,90695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,545*
€ 57,76855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 126,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015327012
ab € 10,9174*
Ähnlich
Flexa
15015328016
ab € 11,12331*
Ähnlich
Flexa
15015328020
ab € 15,23516*
Ähnlich
Flexa
15015340025
ab € 19,47268*
Ähnlich
Flexa
15015328032
ab € 26,21341*
Ähnlich
Flexa
15015328050
ab € 57,1807*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.