Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15015328040 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15015328040 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15015328040 Flexa USD-M Metallverschraubung gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122485
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15015328040
EAN/GTIN:
     4025113194459
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m40 ip67
Flexa USD-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht doppelt gefalztes Profil mit Kupfergeflecht | Serie: USD
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Innendurchmesser:
15,5mm
für Schlauch-Innendurchmesser:
15,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USD
passend für:
FLEXAgraff-CU-PU
Weitere Suchbegriffe: endtülle m40, endtülle flexa
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 37,70197*
€ 49,15197*
20 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 45,6943*
€ 59,5143*
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 47,27475*
€ 61,61475*
2
€ 5,46*
ab € 48,545*
€ 63,445*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 75,68*
€ 114,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15015327012
ab € 10,9174*
Ähnlich
Flexa
15015328016
ab € 11,12331*
Ähnlich
Flexa
15015328020
ab € 15,23516*
Ähnlich
Flexa
15015340025
ab € 19,41268*
Ähnlich
Flexa
15015328032
ab € 26,21341*
Ähnlich
Flexa
15015328050
ab € 57,1907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.