Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Verbindungsmuffe 1x150-1x300qmm, 1kV SMH1/150-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm N(A)YY hfr
Verbindungsmuffe Warmschr 1x150-300qmm N(A)YY hfr
Artikel-Nr.:
     3517I-25870555
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     150161
EAN/GTIN:
     4010311028590
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
schrumpfmuffe

Schrumpf-Verbindungsmuffe 1x150-1x300qmm, 1kV SMH1/150-300

Warmschrumpf-Verbindungsmuffe universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE. Geeignet für Pressverbinder auf Aluminium- und Kupferkabeln. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle, Leerrohre. Eigenschaften: Kompakte Abmessungen, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, halogenfrei, querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
150..300 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,86*
€ 34,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,91*
€ 34,70*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,81*
€ 37,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,51*
€ 37,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,05*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145246
ab € 10,09*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145249
ab € 11,70*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145255
ab € 9,33*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145257
ab € 12,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145282
ab € 32,62*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145295
ab € 20,83*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145332
ab € 25,64*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145342
ab € 58,00*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
150160
ab € 20,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,43*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145296
ab € 14,42*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145338
ab € 13,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
348812
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.