Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken 75mm f.Deckendosen 1226-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubhaken Ø5x105mm ST fvz 10mm Ø20mm Kunststoffummantelt 100N 75mm
Schraubhaken Ø5x105mm ST fvz 10mm Ø20mm Kunststoffummantelt 100N 75mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25928946
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1226-75
EAN/GTIN:
     4013456354401
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Leuchtenhaken 75mm f.Deckendosen 1226-75

Leuchtenhaken (1226-75). Decken-Verbindungsdose zur Unterbringung von elektrischen Anschlüssen. Mit optionalem Leuchtenhaken ist die Dose auch zur Leuchteninstallation und -befestigung ideal. Das umfangreiche Programm an Deckendosen ermöglicht fast jede Installation.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Kunststoffummantelt:
ja
Ösen-Innendurchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Schaftlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Gewindelänge:
10 mm
Bruchlast:
100 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,27*
23 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 1,1442*
€ 1,4142*
18 Tage
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 1,2379*
€ 1,5279*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,10291*
€ 1,53291*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,04*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1226-85
ab € 1,04*
Ähnlich
Kaiser
1226-97
ab € 1,20*
Ähnlich
Kaiser
1226-98
ab € 1,27*
Ähnlich
Kaiser
1226-99
ab € 1,39*
Ähnlich
Kaiser
1226-55
ab € 0,94*
Ähnlich
Kaiser
1226-95
ab € 113,82*
Ähnlich
Kaiser
1226-65
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.