Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken m. Gewinde M5 vollisoliert, Schaftl.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2372912
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1226-75
EAN/GTIN:
     4013456354401
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Leuchtenhaken (1226-75). Decken-Verbindungsdose zur Unterbringung von elektrischen Anschlüssen. Mit optionalem Leuchtenhaken ist die Dose auch zur Leuchteninstallation und -befestigung ideal. Das umfangreiche Programm an Deckendosen ermöglicht fast jede Installation. Schaftlänge: 75 mm, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 101 mm, Schaftdurchmesser: 5 mm, Ösen-Innendurchmesser: 26 mm, Werkstoff: Stahl, Bruchlast: 100 N, Kunststoffummantelt: true, Schaftl. 75 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1226-75
Weitere Suchbegriffe: schraubhaken m5 x 75mm, deckenhaken, deckenhaken kaiser, Hakenschraube, Ringschraube, Augenschraube, Ösenschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,27*
23 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,90*
ab € 1,1442*
€ 1,4142*
Lager 6232
unbekannt
150
€ 5,90*
ab € 1,2379*
€ 1,5279*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,10291*
€ 1,53291*
1
€ 5,46*
ab € 1,04*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,5279*
€ 1,8182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4679*
€ 1,7468
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2379*
€ 1,4731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 229,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1226-85
ab € 1,04*
Ähnlich
Kaiser
1226-97
ab € 1,20*
Ähnlich
Kaiser
1226-98
ab € 1,27*
Ähnlich
Kaiser
1226-99
ab € 1,39*
Ähnlich
Kaiser
1226-55
ab € 0,94*
Ähnlich
Kaiser
1226-95
ab € 113,82*
Ähnlich
Kaiser
1226-65
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.