Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschl.Blechschraube 3,9x16 vz Halbrundk. 190417


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190417 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco 190417 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-25984576
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190417
EAN/GTIN:
     4021103904176
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Kreuzschl.Blechschraube 3,9x16 vz Halbrundk. 190417

Blechschraube (Bohrschraube) nach DIN 7504 m (vormals N), selbstbohrend, Stahl gehärtet, verzinkt,Halbrund-/Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz, Blechschraubengewinde nach DIN 7970. Ausführung: Ø-3,9 mm
Länge: 16 mm
für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0526*
€ 0,0747*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0527*
€ 0,0748*
2 Tage
100
100
€ 5,90*
ab € 0,0554*
€ 0,0784*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0596*
€ 0,084*
100
€ 3,90*
ab € 0,0597*
€ 0,0842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 0,0449*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 0,043*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 0,0475*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 0,0496*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 0,0546*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 0,0596*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 0,0524*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 5,51*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 0,0589*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 0,0621*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 0,0654*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 0,0644*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 0,0685*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 0,0709*
Ähnlich
Cimco
190435
ab € 0,077*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.