Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschl.Blechschraube 3,9x16 vz Halbrundk. 190417


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190417 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco 190417 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     6012-25984576
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190417
EAN/GTIN:
     4021103904176
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Kreuzschl.Blechschraube 3,9x16 vz Halbrundk. 190417

Blechschraube (Bohrschraube) nach DIN 7504 m (vormals N), selbstbohrend, Stahl gehärtet, verzinkt,Halbrund-/Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz, Blechschraubengewinde nach DIN 7970. Ausführung: Ø-3,9 mm
Länge: 16 mm
für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Senkkopf:
nein
Mit festem Flansch:
nein
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,42*
€ 7,69*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 7,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,97*
€ 8,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,19*
€ 8,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,36*
€ 8,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190411
ab € 4,328*
Ähnlich
Cimco
190410
ab € 4,44*
Ähnlich
Cimco
190412
ab € 4,83*
Ähnlich
Cimco
190413
ab € 4,95*
Ähnlich
Cimco
190418
ab € 5,61*
Ähnlich
Cimco
190419
ab € 6,14*
Ähnlich
Cimco
190422
ab € 5,39*
Ähnlich
Cimco
190423
ab € 5,67*
Ähnlich
Cimco
190424
ab € 6,09*
Ähnlich
Cimco
190425
ab € 6,32*
Ähnlich
Cimco
190426
ab € 6,74*
Ähnlich
Cimco
190432
ab € 6,66*
Ähnlich
Cimco
190433
ab € 7,07*
Ähnlich
Cimco
190434
ab € 7,11*
Ähnlich
Cimco
190435
ab € 7,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.