Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Alu elox. beidseit.begehb. 2x4 48104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert) , 4 Stufen , Länge 0,98 m
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert) , 4 Stufen , Länge 0,98 m
Artikel-Nr.:
     3517I-26279207
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     48104
EAN/GTIN:
     4039665011409
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stufenstehleiter Alu elox. beidseit.begehb. 2x4 48104

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar mit 2 x 4 Stufen, die Holme und Stufen sind abriebfest eloxiert dadurch keine Verschmutzung der Hände durch das Aluminium, ideal für den Einsatz in Büros und Geschäftsräumen, Stufen-Vorderkanten mit Gummilippe gepolstert, 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert für bequemen und sicheren Stand, Holmgröße 42 mm, nach DIN EN 131, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
0,5 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
4
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
5,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 252,25*
€ 309,46*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,00*
€ 310,08*
Frei Haus
ab € 255,32*
€ 312,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,32*
€ 347,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,50*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,61*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,31*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,45*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,47*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,54*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 44,15*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 143,51*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,95*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 219,33*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,09*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 59,97*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,45*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,37*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.