Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Alu elox. beidseit.begehb. 2x4 48104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert) , 4 Stufen , Länge 0,98 m
Produktbild - Aluminium Stufen Stehleiter, beidseitig (eloxiert) , 4 Stufen , Länge 0,98 m
Artikel-Nr.:
     6012-26279207
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     48104
EAN/GTIN:
     4039665011409
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stufenstehleiter Alu elox. beidseit.begehb. 2x4 48104

Stufenstehleiter, beidseitig begehbar mit 2 x 4 Stufen, die Holme und Stufen sind abriebfest eloxiert dadurch keine Verschmutzung der Hände durch das Aluminium, ideal für den Einsatz in Büros und Geschäftsräumen, Stufen-Vorderkanten mit Gummilippe gepolstert, 80 mm tiefe Stufen, trittsicher profiliert für bequemen und sicheren Stand, Holmgröße 42 mm, nach DIN EN 131, ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Doppeltritt:
ja
Zweiteilig:
ja
Stehhöhe:
0,5 m
Klappbar:
ja
Anzahl der Stufen:
4
Mit Plattform:
nein
Gewicht:
5,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,55*
€ 310,97*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,02*
€ 311,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 256,17*
€ 313,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,80*
€ 373,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,36*
€ 349,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iller Leiter
7592
ab € 16,47*
Zubehör
Iller Leiter
6582
ab € 33,65*
Zubehör
Iller Leiter
6099
ab € 34,24*
Zubehör
Iller Leiter
6573
ab € 29,47*
Zubehör
Iller Leiter
6574
ab € 30,41*
Zubehör
Iller Leiter
6576
ab € 30,32*
Zubehör
Iller Leiter
6570
ab € 43,97*
Zubehör
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,18*
Zubehör
Iller Leiter
7150-3
ab € 124,93*
Zubehör
Iller Leiter
7170-3
ab € 218,93*
Zubehör
Iller Leiter
7160-3
ab € 185,18*
Zubehör
Iller Leiter
46377
ab € 60,19*
Zubehör
Iller Leiter
46400
ab € 76,39*
Zubehör
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,34*
Zubehör
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.