Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V, IP60, 5m 15221003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-27177029
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15221003
EAN/GTIN:
     4250047799702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V, IP60, 5m 15221003

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP60, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
4,8 W
Lichtstrom je Meter:
380 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, partylichterkette
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 83,47*
€ 83,47*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 69,41*
€ 86,76*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 73,20*
€ 91,57*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 74,77*
€ 93,57*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 75,54*
€ 94,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 66,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 59,18*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 14,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 11,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 12,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 9,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 12,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 16,47*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 18,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.