Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme UK 10,3-HESI A 1500V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sicherungsreihenklemme UK 10,3-HESI A 1500V
Sicherungsreihenklemme UK 10,3-HESI A 1500V
Artikel-Nr.:
     3517I-28466134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1069842
EAN/GTIN:
     4055626747903
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungsreihenklemme UK 10,3-HESI A 1500V

Sicherungsreihenklemme, Art der Sicherung: Glas / Keramik / ..., Sicherungstyp: gG / gPV / 10,3 x 85, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Querschnitt:  2,5 mm²- 25 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..10 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,51*
€ 101,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,97008*
€ 103,64004*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,77996*
€ 106,92996*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,19*
€ 107,03004*
Frei Haus
ab € 88,68012*
€ 107,22012*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,64004*
€ 123,33165
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,72004*
€ 121,04685
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,51008*
€ 116,037
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,69008*
€ 112,6812
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,97008*
€ 101,1144
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,08084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003062
ab € 1,245*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062774
ab € 5,145*
Zubehör
Phoenix Contact
3062766
ab € 5,517*
Zubehör
Phoenix Contact
3062767
ab € 5,155*
Zubehör
Phoenix Contact
3062768
ab € 5,155*
Zubehör
Phoenix Contact
3062769
ab € 5,155*
Zubehör
Phoenix Contact
3062770
ab € 54,13*
Zubehör
Phoenix Contact
3062771
ab € 5,155*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.