Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2412 - 2-seitig , eng/eng, Würfel, IP44, 2x 6.7W 3000K 600lm, starr, Edelstahl / Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2412 - 2-seitig , eng/eng, Würfel, IP44, 2x 6.7W 3000K 600lm, starr, Edelstahl / Linse
LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2412 - 2-seitig , eng/eng, Würfel, IP44, 2x 6.7W 3000K 600lm, starr, Edelstahl / Linse
Artikel-Nr.:
     440-ALB-692412
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-692412
EAN/GTIN:
     4007235924121
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler

LED Außenwand-Strahler Typ Nr. 2412 - 2-seitig , eng/eng, Würfel, IP44, 2x 6.7W 3000K 600lm, starr, Edelstahl / Linse

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-692412
  • Farbe: Edelstahl matt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 15∕ 15,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • für Durchgangsverdrahtung nicht geeignet
  • Schutzklasse: 1
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 44
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 13,4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Marke: albert
  • Material: Edelstahl / Linsenoptik
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 348,63*
€ 348,63*
Frei Haus
ab € 312,01*
€ 362,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 312,83*
€ 362,61*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,03*
€ 364,47*
Frei Haus
ab € 312,85*
€ 365,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,63*
€ 414,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albert
692336
ab € 231,25*
Ähnlich
Albert
692374
ab € 210,76*
Ähnlich
Gebr. Albert
692413
ab € 300,79*
Ähnlich
Gebr. Albert
692414
ab € 301,64*
Ähnlich
Gebr. Albert
692337
ab € 221,87*
Ähnlich
Gebr. Albert
692335
ab € 246,12*
Ähnlich
Gebr. Albert
692375
ab € 213,57*
Ähnlich
Gebr. Albert
692373
ab € 237,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.