Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-29067119 Herst.-Nr.: 39912.1 EAN/GTIN: 4049759039967 |
| |
|
| | |
| Elektronikseitenschneider 39912.1 für Verlege- und Patchkabel, - zum Abschneiden und Abisolieren der einzelnen Litzen Weitere Informationen: | | Form: | Standard | Länge: | 160 mm | Mit Abisolierfunktion: | ja | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | ESD geprüft: | nein | Griffüberzug: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | VDE-geprüft: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,24* | € 6,22* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 4,24* | € 6,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,28* | € 6,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,66* | € 6,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,84* | € 7,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|