Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelcutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-39912.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39912.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Für Verlege- und Patchkabel Zum Schneiden und Abisolieren der einzelnen Litzen
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
true
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
ESD geprüft:
false
Griffüberzug:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
€ 9,90*
ab € 4,24*
€ 6,22*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 4,24*
€ 6,23*
€ 5,00*
ab € 4,28*
€ 6,29*
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 6,81*
€ 3,90*
ab € 4,84*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.