Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikseitenschneider 39912.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikseitenschneider 39912.1
Elektronikseitenschneider 39912.1
Artikel-Nr.:
     6012-29067119
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39912.1
EAN/GTIN:
     4049759039967
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider

Elektronikseitenschneider 39912.1

für Verlege- und Patchkabel,
- zum Abschneiden und Abisolieren der einzelnen Litzen
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Griffüberzug:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
135
€ 9,90*
ab € 4,24*
€ 6,24*
€ 4,90*
ab € 4,26*
€ 6,25*
€ 5,46*
ab € 4,27*
€ 6,30*
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 6,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,88*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.