Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere MDP-2 D-48-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzbarriere MDP-2 D-48-T
Blitzbarriere MDP-2 D-48-T
Artikel-Nr.:
     3517I-30456965
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098442
EAN/GTIN:
     4012195406891
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo

Blitzbarriere MDP-2 D-48-T

Blitzbarriere mit Testfunktion
Ausführung 48V Nennlaststrom 0,58 A Schutzgerät für mehradrige Systeme direkte Schirmerdung und mit schraublosen Anschlussklemmen platzsparende Breite von nur 8,7 mm Schutzbeschaltung prüfbar mit Life Control hohe Bandbreite bis 100 MHz UL gelistet (4DG1) Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
41 V
Höchste Dauerspannung DC:
58 V
Nennlaststrom:
0,58 A
Schutzpegel Ader/Ader:
95 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 35,78*
€ 41,25*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,61*
€ 41,93*
1
€ 5,95*
ab € 36,88*
€ 48,40*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 38,05*
€ 49,91*
1
Frei Haus
ab € 39,53*
€ 51,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5098427
ab € 52,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5098446
ab € 45,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5098407
ab € 54,04*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5098450
ab € 60,01*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5098411
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.