Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han-Eco 06B-gg-M32 19411060422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Han-Eco 06B-gg-M32 19411060422
Tüllengehäuse Han-Eco 06B-gg-M32 19411060422
Artikel-Nr.:
     3517I-31253256
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411060422
EAN/GTIN:
     5713140131286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco

Tüllengehäuse Han-Eco 06B-gg-M32 19411060422

Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,11*
€ 18,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,1569*
€ 18,1269*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 18,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,0432*
€ 18,3707*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 41 006 5407
ab € 10,8241*
Zubehör
Harting
19 41 006 0301
ab € 6,06*
Zubehör
Harting
19410065406
ab € 10,53*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,8713*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,43*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,50*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,5795*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 16,68*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,72*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,0598*
Zubehör
Harting
09 14 003 2602
ab € 10,935*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,4875*
Zubehör
Harting
19 41 001 2600
ab € 5,595*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,155*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.