Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster Sn=610mm 4L 10-30VDC NPN PNP 13100A6517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31776969
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135579
EAN/GTIN:
     4015081323722
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel

Reflexlichttaster Sn=610mm 4L 10-30VDC NPN PNP 13100A6517

Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethangehäuse mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Lichttaster: mit und ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch: sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlussschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern
Weitere Informationen:
Tastweite:
0 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
610 mm
Max. Ausgangsstrom:
250 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,15*
€ 67,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,25*
€ 67,96*
Frei Haus
ab € 57,87*
€ 69,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,84*
€ 70,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,49*
€ 75,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135737
ab € 7,07*
Zubehör
Eaton
135750
ab € 4,33*
Zubehör
Eaton
135751
ab € 30,03*
Zubehör
Eaton
135760
ab € 116,64*
Zubehör
Eaton
135761
ab € 142,96*
Zubehör
Eaton
135762
ab € 91,87*
Zubehör
Eaton
135768
ab € 65,40*
Zubehör
Eaton
135769
ab € 56,56*
Zubehör
Eaton
135770
ab € 85,26*
Zubehör
Eaton
135771
ab € 91,30*
Zubehör
Eaton
135777
ab € 65,44*
Zubehör
Eaton
135778
ab € 69,75*
Zubehör
Eaton
135779
ab € 97,09*
Zubehör
Eaton
135780
ab € 88,37*
Zubehör
Eaton
135786
ab € 89,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.