Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster Sn=610mm 4L 10-30VDC NPN PNP 13100A6517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31776969
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135579
EAN/GTIN:
     4015081323722
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel

Reflexlichttaster Sn=610mm 4L 10-30VDC NPN PNP 13100A6517

Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethangehäuse mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Lichttaster: mit und ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch: sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlussschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern
Weitere Informationen:
Tastweite:
0 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
610 mm
Max. Ausgangsstrom:
250 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,18*
€ 68,89*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,27*
€ 68,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,89*
€ 70,55*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,87*
€ 71,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,71*
€ 75,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135737
ab € 7,08*
Zubehör
Eaton
135750
ab € 4,33*
Zubehör
Eaton
135751
ab € 30,09*
Zubehör
Eaton
135760
ab € 118,35*
Zubehör
Eaton
135761
ab € 143,79*
Zubehör
Eaton
135762
ab € 92,12*
Zubehör
Eaton
135768
ab € 65,92*
Zubehör
Eaton
135769
ab € 57,07*
Zubehör
Eaton
135770
ab € 86,05*
Zubehör
Eaton
135771
ab € 91,07*
Zubehör
Eaton
135777
ab € 66,06*
Zubehör
Eaton
135778
ab € 69,66*
Zubehör
Eaton
135779
ab € 98,02*
Zubehör
Eaton
135780
ab € 88,40*
Zubehör
Eaton
135786
ab € 90,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.