Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 4Ö 04DILE-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35270884
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230258
EAN/GTIN:
     4015082302580
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

Hilfsschalterbaustein 4Ö 04DILE-C

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 1.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,57*
€ 12,01*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 8,99*
€ 12,61*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 13,49*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 13,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 11,23*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
112292
ab € 27,02*
Zubehör
Eaton
230042
ab € 23,48*
Zubehör
Eaton
230052
ab € 30,08*
Zubehör
Eaton
230166
ab € 24,81*
Zubehör
Eaton
231651
ab € 24,72*
Zubehör
Eaton
231653
ab € 26,05*
Zubehör
Eaton
231657
ab € 26,84*
Zubehör
Eaton
231665
ab € 24,77*
Zubehör
Eaton
231686
ab € 26,93*
Zubehör
Eaton
231687
ab € 26,98*
Zubehör
Eaton
231688
ab € 26,87*
Zubehör
Eaton
231694
ab € 31,81*
Zubehör
Eaton
231695
ab € 31,77*
Zubehör
Eaton
230155
ab € 30,20*
Zubehör
Eaton
DILEM-10-G-C(24VDC)
ab € 31,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.