Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein, 4-polig, 4 Ö, Federzugklemmen 04DILE-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3226438
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230258
EAN/GTIN:
     4015082302580
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 1.5 A, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 4 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILE(E)M-10-C(-G)(…), DILE(E)M-01-C(-G)(…), DILER40(-G)-C, DILER31(-G)-C, DILER22-C, Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 44E, 35, 26 Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 4 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 4, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
04DILE-C
Ident Code:
230258
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hilfskontakt 4ö, hauptschütz, eaton hauptschütz, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,57*
€ 12,01*
Lager 6808
2
1
€ 4,99*
ab € 8,99*
€ 12,61*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 13,49*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 13,96*
1
€ 5,46*
ab € 11,23*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
112292
ab € 27,02*
Zubehör
Eaton
230042
ab € 23,48*
Zubehör
Eaton
230052
ab € 30,08*
Zubehör
Eaton
230166
ab € 24,81*
Zubehör
Eaton
231651
ab € 24,72*
Zubehör
Eaton
231653
ab € 26,05*
Zubehör
Eaton
231657
ab € 26,84*
Zubehör
Eaton
231665
ab € 24,77*
Zubehör
Eaton
231686
ab € 26,93*
Zubehör
Eaton
231687
ab € 26,98*
Zubehör
Eaton
231688
ab € 26,87*
Zubehör
Eaton
231694
ab € 31,81*
Zubehör
Eaton
231695
ab € 31,77*
Zubehör
Eaton
230155
ab € 30,20*
Zubehör
Eaton
DILEM-10-G-C(24VDC)
ab € 31,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.