Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter 420/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35937109
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     420/16
EAN/GTIN:
     4011126015324
Suchbegriffe:
DIN 46320
DIN 46320 Mutter
DIN 46320 Sechskantmutter
Mutter DIN 46320

Sechskantmutter 420/16

Sechskantmutter nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 16 Höhe : 3 mm Schlüsselweite : 26 mm Werkstoff : Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Schweißbar:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlüsselweite:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1619*
€ 0,2219*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1938*
€ 0,2738*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,168*
€ 0,2904*
4 Tage
268
1
€ 6,95*
ab € 0,1696*
€ 0,292*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,19*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1446*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1508*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2436*
Ähnlich
HKL
4011126015300
ab € 1,53674*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8542*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5321*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9463*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1237*
Ähnlich
HKL
4011126015270
ab € 0,44078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.