Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-6Kantschraube M8x35 vz SW13 190567


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190567 Schraube/Bolzen 35 mm M8
Cimco 190567 Schraube/Bolzen 35 mm M8
Artikel-Nr.:
     3517I-35973506
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190567
EAN/GTIN:
     4021103905678
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Maschinen-6Kantschraube M8x35 vz SW13 190567

Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt
Güte 8,8. Ausführung: Ø : M8 mm
Länge: 35 mm
SW 13
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Gewindelänge:
35 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 13,607*
€ 18,597*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,22*
€ 19,34*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 19,93*
€ 3,90*
ab € 16,06*
€ 21,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,34*
€ 21,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190566
ab € 12,839*
Ähnlich
Cimco
190570
ab € 18,335*
Ähnlich
Cimco
190572
ab € 31,61*
Ähnlich
Cimco
190562
ab € 10,51*
Ähnlich
Cimco
190564
ab € 10,976*
Ähnlich
Cimco
190568
ab € 14,103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.