Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PA M16 gr 8217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35978268
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8217
EAN/GTIN:
     7611614059990
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Gegenmutter PA M16 gr 8217

Gegenmuttern Kunststoff (8217).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3391*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2435*
€ 0,3435*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2848*
€ 0,3948*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2883*
€ 0,3983*
100
€ 5,95*
ab € 0,29092*
€ 0,40092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8220
ab € 0,2554*
Ähnlich
AGRO
8225
ab € 0,3891*
Ähnlich
AGRO
8232
ab € 0,6791*
Ähnlich
Kaiser
8212
ab € 0,2291*
Ähnlich
Kaiser
8240
ab € 0,2034*
Ähnlich
Kaiser
8250
ab € 2,161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.