Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36258382 Herst.-Nr.: 9017350000 EAN/GTIN: 4008190435752 |
| |
|
| | |
| Crimpwerkzeug CTN25 D4 zertifizi. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Pressform: | sonstige | Querschnitt: | 10..25 mm² | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 307,98* | € 367,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 308,77* | € 367,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,20* | € 370,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 316,39* | € 377,52* | | | | | 73 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,35* | € 386,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|