Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presswerkzeug 0,14-10qmm K303


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presswerkzeug 0,14-10qmm K303
Presswerkzeug 0,14-10qmm K303
Artikel-Nr.:
     3517I-36285789
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K303
EAN/GTIN:
     4012078435345
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Presswerkzeug 0,14-10qmm K303

Geeignet für Kastenklemmen und Federklemmtechnik. Ein Pressprofil für alle Querschnitte von 0,08-10 mm² durch automatische Querschnittanpassung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung). Handgriffe mit Abgleitschutz.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0,08..10 mm²
Länge:
190 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,80*
€ 172,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,15*
€ 173,33*
€ 5,95*
ab € 146,89*
€ 173,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 148,56*
€ 176,32*
Frei Haus
ab € 152,14*
€ 179,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.