Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber HLG-320H-24AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL HLG-320H-24AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-24AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     3517I-36961840
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-24AB
EAN/GTIN:
     4021087049467
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

LED-Treiber HLG-320H-24AB

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 320W, Eingangsspannung 90-305V AC
130-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusssschutz, Übertemperaturschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
€ 4,90*
ab € 76,33*
€ 100,39*
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 100,39*
€ 6,90*
ab € 83,36*
€ 109,47*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,03*
€ 116,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 163,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12
ab € 71,35*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12A
ab € 61,86*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12AB
ab € 74,22*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-12B
ab € 69,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-15
ab € 70,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24
ab € 63,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24A
ab € 67,93*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-24B
ab € 63,95*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-30A
ab € 67,13*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36
ab € 74,69*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36A
ab € 70,29*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-36B
ab € 72,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42A
ab € 71,05*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-42B
ab € 77,14*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-48
ab € 66,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.