Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband, IP00, 10m 19303106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-37566227
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     19303106
EAN/GTIN:
     4251433943945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband, IP00, 10m 19303106

LED-Flexplatine, 10 m, CRI > 95, 10 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 6.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
910 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 304,68*
€ 357,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,21*
€ 358,17*
Frei Haus
ab € 306,07*
€ 361,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 323,43*
€ 378,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 344,46*
€ 404,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,60*
€ 425,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,97*
€ 421,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,30*
€ 401,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,02*
€ 393,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,68*
€ 362,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,81*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 30,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 92,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17242000
ab € 23,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380261
ab € 2,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380262
ab € 5,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603080
ab € 27,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603260
ab € 17,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.