Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte ws/ws 3000K 55Gr 1003812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Deckeneinbauleuchte ws/ws 3000K 55Gr 1003812
LED-Deckeneinbauleuchte ws/ws 3000K 55Gr 1003812
Artikel-Nr.:
     3517I-39753992
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003812
EAN/GTIN:
     4024163239622
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Deckeneinbauleuchte ws/ws 3000K 55Gr 1003812

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,22*
€ 40,66*
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 43,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,51*
€ 43,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,30*
€ 47,23*
€ 3,90*
ab € 36,46*
€ 48,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004067
ab € 33,69*
Zubehör
SLV
1004058
ab € 10,80*
Zubehör
SLV
1004055
ab € 16,79*
Zubehör
SLV
1004786
ab € 1,90*
Zubehör
SLV
1004789
ab € 3,50*
Zubehör
SLV
1004788
ab € 2,27*
Zubehör
SLV
1004787
ab € 2,26*
Zubehör
SLV
1006135
ab € 7,46*
Zubehör
SLV
1006136
ab € 7,54*
Zubehör
SLV
1006137
ab € 7,55*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 53,93*
Zubehör
SLV
1006199
ab € 15,70*
Zubehör
SLV
1006458
ab € 37,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.