Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tüllengehäuse Han 16A-g 09200160801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Han 16A-g 09200160801
Tüllengehäuse Han 16A-g 09200160801
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41251376
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160801
EAN/GTIN:
     5713140039766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse

Tüllengehäuse Han 16A-g 09200160801

Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, hohe Bauform, Längsbügel, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Höhe:
70,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,74*
€ 14,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,6059*
€ 14,0995*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,02006*
€ 14,50006*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 14,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 016 5423
ab € 12,61*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3892*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,7313*
Sonstiges
Harting
09 20 000 9997
ab € 1,7796*
Sonstiges
Harting
19 20 016 0290
ab € 11,8302*
Sonstiges
Harting
19 20 016 0291
ab € 14,89*
Sonstiges
Harting
19 20 016 0295
ab € 26,7191*
Sonstiges
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,4107*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,3309*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.