Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han-Eco 24B-gs-M40 19411240523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Han-Eco 24B-gs-M40 19411240523
Tüllengehäuse Han-Eco 24B-gs-M40 19411240523
Artikel-Nr.:
     3517I-41253275
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411240523
EAN/GTIN:
     5713140131446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco

Tüllengehäuse Han-Eco 24B-gs-M40 19411240523

Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 24 B, Querbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,10*
€ 28,21*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,23*
€ 28,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,31446*
€ 30,94446*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,54*
€ 31,19*
€ 3,90*
ab € 24,10*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19410245407
ab € 18,98*
Zubehör
Harting
19 41 024 0301
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
19410245406
ab € 17,51*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 4,00*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 8,50*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,9116*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09 14 000 9950
ab € 1,50*
Zubehör
Harting
19 41 001 2600
ab € 5,645*
Zubehör
Harting
09 14 002 4501
ab € 2,245*
Zubehör
Harting
09 14 003 4501
ab € 2,08*
Zubehör
Harting
19 41 000 5142
ab € 3,09*
Zubehör
Harting
09 45 400 1100
ab € 7,02*
Zubehör
Harting
09 45 400 1109
ab € 7,471*
Zubehör
Harting
09 45 400 1560
ab € 9,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.